Beli diamond file set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO File Set TST Series (Set Kikir)atribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- Tsubosan Diamond Fileatribut:
- Overall Length (mm): 140
- Blade Length (mm): 50
- Set Contents: Hei, semicircle, circle
- monotaro Diamond File Set (Set Kikir)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- TRUSCO File Set (Set Kikir)Deskripsi:- Sharp dressing, excellent durability. Blades are engraved around the entire circumference.- For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TEKIRO File Set (Set Kikir)Deskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- TRUSCO Super Cut File (Kikir)Deskripsi:21atribut:
- Material: Alloy Tool Steel (SKS-8)
- Shape: Flat
- Grain Size: 02 (Second-Cut), 03 (Fine Texture)
- Purpose of Use: Wood, plastic, iron and stainless steel, etc.
- Tsubosan File Set Flat (Set Kikir Datar)Deskripsi:Sharp dressing, excellent durability. For flat, the side(one side only)is also engraved with a blade. Other shapes are engraved with blades all around.atribut:
- Type: 5 Piece Set Bastard
- Total Length (mm): 215
- Blade Length (mm): 110
- Tsubosan File Set (Fine) (Set Kikir)atribut:
- Remarks: *Price is unit price of 1 set.
- Specification: medium pitch
- Type: 5 piece set
- Width (mm): 11
- Thickness (mm): 3.5
- Overall Length (mm): 215
- Weight (g): About 296
- PFERD Handy File Set 2627 215mm (Set Kikir Tangan)Deskripsi:SET OF HANDY FILE 2627 346501 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda ker ja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir mer ek PFERD ini memiliki panjang 215 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.atribut:
- Dimensions (cm): 21.5x21.5x21.5
- Type: Handy File
- Application: Smallest Surfaces
- Length (mm): 215
- Tsubosan Diamond file S type #100Deskripsi:Diamond particle size is fixed by Ni electrodeposition method. Improved performance such as adhesion, grinding, and wear resistance. We use high-quality base metal and also use high-quality diamond powder. Not only does it have high cutting performance, but it also offers high durability and high quality cutting.For grinding high hardness materials such as ceramics, cemented carbide, and hardened steel. For mold finishing and processing correction.atribut:
- Abrasive Grain Size: #100
- TRUSCO File Set (Set Kikir)atribut:
- Overall Length (mm): 215
- File Part Dimension (mm): 110
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)Deskripsi:Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
- Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)Deskripsi:Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
- Tsubosan Titanium Diamond File 215 RoundDeskripsi:Titanium coating on regular diamond files for increased durability. Can be used for a wide range of polishing purposes. A titanium coating has been applied to a regular diamond file to improve durability. We use the popular 215mm size for regular files.Used for polishing and correcting difficult-to-cut materials (hardened steel), blades, ceramics, etc.*Do not use for purposes other than its intended purpose. Do not press too hard when sharpening, as this may cause the diamond to peel off. *Do not use the file perpendicular to the blade, as this may cause the blade to chip or the diamond to peel off. *Do not use on soft metals such as aluminum, copper, brass, etc. For safety, please wear protective gloves and goggles while working. *The abrasive powder remaining on the surface may rust and turn brown, but this will not affect the product's usability. *Never use this product on tools that require a high level of sharpness, such as hairdressing scissors, high-end scissors, pet scissors, or fabric scissors. *Do not use on new knives or knives that have not yet been dulled. Do not use on objects that would be damaged if scratched.atribut:
- Abrasive Grain Size: [Diamond] Equivalent to 150
- Material: Base material: SKS type 8 equivalent, diamond powder 150, nickel plating, titanium plating
- Overall Length (mm): 215
- Shape: Equivalent to a round file for fine work
Daftar Harga diamond file set Terbaru October 2026
| TRUSCO File Set TST Series (Set Kikir) | Rp839.900 |
| NITTO KOHKI Coupler SP Type A Plug (Kopler) | Rp179.900 |
| Tsubosan File Set (Set Kikir) | Rp469.900 |
| Tsubosan Diamond File | Rp459.900 |
| Yukido Diamond Hand File Set (Set Kikir) | Rp36.900 |
| monotaro Diamond File Set (Set Kikir) | Rp94.900 |
| HASSTON PROHEX Diamond File Set (Set Kikir) | Rp50.900 |
| TRUSCO File Set (Set Kikir) | Rp259.900 |
| Gramoxon Gramoxon Weed Killer (Pembasmi Rumput Liar) | Rp129.900 |
| TEKIRO File Set (Set Kikir) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001714-1.jpg)
/P102830545-1.jpg)
/njP105274847-1.jpg)

/pjP115943919-1.jpg)
/P101000139-4.jpg)
/5bP103463191-2.jpg)
/P101500737-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/Gramoxon%20Gramoxon%20Weed%20Killer%20(Pembasmi%20Rumput%20Liar)/gcP107357588-1.jpg)
/92P105678326-4.jpg)
/P101506722-1.jpg)
/djP105272487-3.jpg)
/mvP104716823-1.jpg)
%20(Set%20Kikir)/79P102015261-2.jpg)
/apP103747385-1.jpg)

/P102183649-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/RoundUp%20Weed%20Killer%20(Systemic%20Herbicide)%20(Obat%20Pembasmi%20Rumput)/9iP106516342-1.jpg)
/jcP107201696-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)